寺岡製作所
寺岡製作所の マスキングテープ
サーキットテープ NO.647
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
75176875
品番
NO.647 0.08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
60
基材
ポリエステルフィルム
主な用途
電気・電子用
特性
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性
色
緑
粘着剤
シリコーン系
粘着力
6.67(対ステンレス)N/25mm
テープ厚さ(mm)
0.08
伸び(%)
80
引張強度(N/25mm)
94.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
再剥離
可