曜日別特売
AD-DPDV04 変換アダプタ サンワサプライ 75176947

AD-DPDV04 変換アダプタ サンワサプライ 75176947
AD-DPDV04 変換アダプタ サンワサプライ 75176947
AD-DPDV04 変換アダプタ サンワサプライ 75176947
AD-DPDV04 変換アダプタ サンワサプライ 75176947
AD-DPDV04 変換アダプタ サンワサプライ 75176947
AD-DPDV04 変換アダプタ サンワサプライ 75176947

変換アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75176947品番AD-DPDV04
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

パソコンに搭載されているDisplayPortコネクタ(メス)をDVIポート(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。
ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。
ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。

仕様■コネクタ形状:DisplayPortオス-DVIメス(DVI-D 24pinメス)※パッシブタイプ■ケーブル長:約0.2m■ケーブル径:5.5mm■対応解像度:1920×1200、1920×1080、1600×1200■対応機種:パソコン:DisplayPortを搭載する各社パソコンディスプレイ:DVI入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイなど※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをDVIポートに変換することはできません。※DVIデュアルリンクモードには対応していません。※DVIアナログモードには対応していません。※本製品は音声データには対応していません。HDCP:HDCP1.4シールド方法:3重シールド
注意
※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをDVIポートに変換することはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする