仕様■コネクタ形状:DisplayPortオス-ミニD-sub(HD)15pinメス※アクティブタイプ■ケーブル長:約0.2m■ケーブル径:6.0mm■対応解像度:1920×1200、1920×1080、1600×1200■対応機種:パソコン:DisplayPortを搭載する各社パソコンディスプレイ:ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません。※本製品は音声データには対応していません。シールド方法:3重シールド