変換アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75176983 品番AD-HD20MCK
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

HDMIオスコネクタを、マイクロHDMIオスコネクタに変換する変換アダプタケーブル。10cm
標準HDMIケーブルをタブレット・パソコン・スマートフォン・デジカメなどのマイクロHDMI(HDMIタイプD)端子用に変換するアダプタです。
専用のマイクロHDMIケーブルがなくても、標準HDMIケーブルと本製品で本体とテレビを接続することができます。
ショートケーブルタイプなので本体のHDMI端子への負担を軽減することができます。

仕様■コネクタ形状:HDMIマイクロオス-HDMIメス(HDMIタイプDオス-HDMIタイプAメス)■ケーブル長:約0.1mSR間■ケーブル径:約4.5mm■規格:UL20276VW-1■対応解像度:1920×1080/60Hz(1080p)・1920×1200/60Hz(WUXGA)※本体やディスプレイ、併用するHDMIケーブルの性能などにより最大解像度で出力できない場合もあります。■カラー:ブラック■コネクタ形状HDMIマイクロオス-HDMIメス(HDMIタイプDオス-HDMIタイプAメス)■ケーブル長:約0.1m(SR間)■線材平均外径:約4.5mm■線材規格:UL20276■最大表示解像度:1920×1080/60Hz(1080p)・1920×1200/60Hz(WUXGA) ※本体やディスプレイ、併用するHDMIケーブルの性能などにより最大解像度で出力できない場合もあります。■コネクタシェル:金メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする