アルミ箔粘着テープ NO.833

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 75177121 品番 NO.833
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)

テープ幅(mm)200 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.13 基材アルミ箔 粘着剤アクリル系 粘着力19.61(対ステンレス)N/25mm 用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。 基材厚さ(mm)0.08 伸び(%)10 引張強度(N/25mm)142.2 粘着力(N/25mm)19.61(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:627

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75177094
2025-08-16
用途:
隙間埋め
IORI株式会社 様

30mm幅が有難い。 厚みは一般的な物と同等であり貼りやすさも同様

対象商品:
75177103
2017-04-04
用途:
自動車の樹脂パーツ修理時の裏面からの補強など

以前から良く使用しているアルミテープで、使用感も良くしっかりしていて安心して使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする