キャリングバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75177148 品番BAG-C41NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインでビジネスにも就活にも対応します。
メインルームはダブルファスナーで収納物を出し入れしやすいように大きく開きます。
クッション内蔵ポケットには13.3型までのパソコンやタブレットが収納できます。
A4ファイルや会社案内、書類なども収納できます。
フロントポケットにはさっと使えるペン差しやスマホポケット付きです。
内部には便利なペットボトルホルダーも付いています。
底面は丈夫で汚れを落としやすいPVC素材で金属の底鋲付きです。
付属のショルダーベルトで肩掛けも可能です。

仕様■セット内容:バッグ本体、ショルダーベルト■カラー:ネイビー■撥水加工:あり■気室数:1気室■マチ拡張:なし■モバイルプリンタ対応:不可■材質(表装):表装/ポリエステル(撥水加工)、PVC■キャリーサポーター:なし■重量:約912g■PC収納部内寸:約W320×D25×H230mm■対応機種:13.3型ワイドまでのノートパソコン
注意
※収納物、収納量により重心に偏りがある際、自立困難な場合がございます。予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75177148 BAG-C41NV 75177139 BAG-C41BK キャリングバッグ サンワサプライ キャリングバッグ サンワサプライ 1個 6,998 税込7,698 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする