アルミ箔粘着テープ NO.8371 つや消し

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)75 注文コード75177182 品番NO.8371
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はテープ幅・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

つや消しタイプ。粘着力が強い。

テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.1 基材アルミ箔 粘着剤アクリル系 粘着力22.06(対ステンレス)N/25mm 用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。 伸び(%)5 引張強度(N/25mm)78.5 粘着力(N/25mm)22.06(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着力

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:626

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75177173
2021-01-12
用途:
キッチンの流しと壁の隙間に張り付けました。
飲食業

残念ながらきれいに張れませんでした。張れたと思ってもすぐに剥がれてしまい使えませんでした。脂分が付いているので?とか濡れているからかな?とか考え、洗剤で油分を落としても、バーナーで乾燥させた後でも、張ることができませんでした。
2度と購入することはないと思います。

対象商品:
75177207
2017-11-10
用途:
パネル接合部の防水処理
建設業・工事業

200mm幅がなかなか無く探してました。助かりました。できれば防水タイプの200mm幅を扱っていれば最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする