Blu-rayケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75177218 品番BD-TN1-10BL
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

市販のブルーレイソフトなどで使用されているケースと同等サイズのブルーレイディスクケースです。
ブックレットの収納に対応しています。(W123mm×H150mm×D2.5mm以内)
ケース外側にはインデックスカード(表紙)の収納が可能です。
軽くて割れにくいPP(ポリプロピレン)樹脂製です。

仕様■入数:10■ディスク収納枚数:1枚※1枚あたり■対応メディア:Blu-ray, DVD, CD■プラケース・トールケース厚:標準タイプ※本製品にはインデックスカードは付属しておりません。 ブルー 収納枚数(枚)ブルーレイ1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする