収納保管庫

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様■個口数:2個口■材質:本体/スチール(エポポリ粉体塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板■付属品:前扉用鍵×2個(1種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、ナンバーシール×2セット(1〜11×2枚、12〜22×2枚)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■天板カラー:薄い木目■フレームカラー:ブラック■マンセル値:N1.0■収納台数:22台■総耐荷重:114kg※1箇所あたり2kg トレー10kg 天板50kg■セキュリティワイヤ取り付け可否:可■同期の可否:否■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■収納部有効内寸_W:33.5mm■収納部有効内寸_D:400mm■収納部有効内寸_H:290mm■天板サイズ_W:500mm■天板サイズ_D:570mm■天板サイズ_t:20mm■鍵の有無:有■鍵の種類:1種類 注文コード75177263 品番CAI-CAB61LM
参考基準価格(税別)¥235,500 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

タブレットを標準で22台収納できる鍵付き保管庫です。(収納部有効内寸:W33.5×D400×H290mm)
14インチ程度までのタブレットの収納が可能です。
扉が270°開きますので、取り出し時に邪魔になりません。
縦置き収納で幅をとらず、スペースを有効活用できます。
タブレット収納の底面にはクッション材を貼り付けています。
仕切り板は取り外すことができます。仕切り板を外すことで、プリンタ、無線ルーターなどを収納することもできます。
タブレット収納の上部にはトレーが装備されており、ACアダプターや余ったケーブルの収納に最適です。トレー前方部にはケーブルホールを装備し、垂れ下がるケーブルの位置が明確になるようになっています。
移動に便利なハンドル付き。
前扉は鍵付きハンドル錠を採用しています。
バックパネルは鍵付きです。
本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパー無しキャスターが2個装着しています。ストッパー付きキャスターには車軸ロック機能も装備しています。

仕様■個口数:2個口■材質:本体/スチール(エポポリ粉体塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板■付属品:前扉用鍵×2個(1種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、ナンバーシール×2セット(1〜11×2枚、12〜22×2枚)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■天板カラー:薄い木目■フレームカラー:ブラック■マンセル値:N1.0■収納台数:22台■総耐荷重:114kg※1箇所あたり2kg トレー10kg 天板50kg■セキュリティワイヤ取り付け可否:可■同期の可否:否■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■収納部有効内寸_W:33.5mm■収納部有効内寸_D:400mm■収納部有効内寸_H:290mm■天板サイズ_W:500mm■天板サイズ_D:570mm■天板サイズ_t:20mm■鍵の有無:有■鍵の種類:1種類
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※実際の機器サイズ、充電時のケーブルコネクタサイズをご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする