NO.560S #3 ノーメックス粘着テープ NO.560S #3 寺岡製作所 75177401

ノーメックス粘着テープ NO.560S #3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)20 注文コード75177401 品番NO.560S #3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅8種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性に優れています。
突き刺しに対する強度に優れています。
ノンデクロラン品です。
UL規格認定品です。
File E56086
UL温度定格200℃
燃焼性試験 UL510 Flame retardant

基材ノーメックスペーパー 粘着剤アクリル系 テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.13 特性耐熱性、難燃性 主な用途電気絶縁用 用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。 伸び(%)12 引張強度(N/25mm)205.9 粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス) 破壊電圧(kV)3.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75177401 NO.560S #3 41930964 NO.5600 #5 ノーメックス粘着テープ NO.5600 #5 寺岡製作所 ノーメックス粘着テープ NO.5600 #5 寺岡製作所 1巻 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする