液晶モニタアーム

商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75177543 品番CR-LA1901
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。
液晶モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。バネ内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
2〜9kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。
画面の向きを上下に180度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。
ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。

仕様■個口数:1個口■材質:アーム部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、クランプ部/スチール(メッキ)■付属品:ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:20分■六角レンチのサイズ:4, 6■取付け方法:クランプ, グロメット■フレームカラー:シルバー■マンセル値:該当なし■画面数:1台■対応モニタサイズ_最大:27インチ■対応モニタ重量_最小:2kg■対応モニタ重量_最大:9kg■アーム長:540mm■可動範囲/液晶モニター:画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°mm■対応VESA:75×75, 100×100
注意
※設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。
※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする