仕様■個口数:4個口■材質:本体/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×16、M8×16)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:3■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■対応VESA:75×75, 100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400■対応ディスプレイサイズ:65インチ■ディスプレイ耐荷重:60kg※本製品はディスプレイ本体を囲う仕様になっています。設置にの際はディスプレイの外寸とスタンド枠の内寸を見て搭載確認をお願い致します。またケーブルコネクタなどの突起が無いかも合わせてご確認ください。※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください。