デスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75177796 品番EHD-MTG270100LM
参考基準価格(税別)¥148,500 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

W2700のフリーアドレスデスクです。
天板は2通りの取付けができ、中心部を開けて天板を設置するとタップなどの収納スペースがあります。
中心部には支えのフレームが2本入っています。
天板分割により設置場所への搬入が容易に行えます。

ブラック/薄い木目 質量(kg)69 仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)■必要工具:プラスドライバー、手袋■組立人数:3※デスク本体の重量69kgあるため、大人3人以上で組立てをしてください。■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4、6■天板カラー:薄い木目■フレームカラー:ブラック■マンセル値:該当なし■アジャスターの有無:あり■天板サイズ_W:2700mm■天板サイズ_D:1000mm■天板サイズ_t:18mm 幅(mm)2700 高さ(mm)720 奥行(mm)1000 キャスターなし 天板耐荷重(kg)80 総耐荷重(kg)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする