KB-FL6AME-02BK LANケーブル サンワサプライ 75178609

KB-FL6AME-02BK LANケーブル サンワサプライ 75178609
KB-FL6AME-02BK LANケーブル サンワサプライ 75178609
KB-FL6AME-02BK LANケーブル サンワサプライ 75178609
KB-FL6AME-02BK LANケーブル サンワサプライ 75178609

LANケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)2
内容量1本注文コード75178609品番KB-FL6AME-02BK
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。
断線しにくいメッシュ外被フラットメッシュ素材採用で引張強度200%を実現。ケーブル厚2.1mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。
高強度なメタルハウジングコネクタメタルコネクタ、メタルハウジングケースの組合せで、側圧衝撃に強いコネクタです。
ツメ折れ防止カバーで安心プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。

規格CAT6Aケーブル長(m)2ケーブル外径(Φmm)2.1×7.2爪折れ防止ありブラックブラック&グレーコネクタあり結線方式ストレート結線構造より線導体サイズ(AWG[mm2])AWG32適合規格カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数8芯(4P)シールドUTPケーブル通信速度10Gbpsケーブル径(Φmm)2.1×7.2ケーブルタイプフラットタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75178663
2025-10-14
用途: WiFiのLANの配線
一級建築士事務所スタジオ創建設業・工事業

端子が付いていると配管がよほど太く無いと通せない事がわかりました。素人用に端部の端子がワンタッチで取付けられる製品があると便利ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする