GP-IBケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様■ケーブル長:約5mコネクタの長さは含みません。■ケーブル外径:約9.2mm■コネクタ形状:セントロニクス24pin系オス(ミリネジM3.5)/メス(ミリナットM3.5)-セントロニクス24pin系オス(ミリネジM3.5)/メス(ミリナットM3.5)■線材規格(UL):UL2464■対応機種:GP-IBインターフェースを持つ各社パソコン、周辺機種■ケーブル長:約5m■コネクタ:セントロニクス24pin系オス(ミリネジM3.5)/メス(ミリナットM3.5)-セントロニクス24pin系オス(ミリネジM3.5)/メス(ミリナットM3.5) ■ケーブル外径:約9.2mm ■ケーブル規格:UL2464 ●線材:UL2464(26AWG-6P + 26AWG-11)■対応機種 GP-IBインターフェースを持つ各社パソコン、周辺機種 注文コード75178749 品番KB-GPIB5KN2
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る

GP-IBインターフェースを持つ各社パソコン、周辺機器を接続するケーブルです。
2重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。(6P)
メタル処理シールドコネクタ メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。
金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

仕様■ケーブル長:約5mコネクタの長さは含みません。■ケーブル外径:約9.2mm■コネクタ形状:セントロニクス24pin系オス(ミリネジM3.5)/メス(ミリナットM3.5)-セントロニクス24pin系オス(ミリネジM3.5)/メス(ミリナットM3.5)■線材規格(UL):UL2464■対応機種:GP-IBインターフェースを持つ各社パソコン、周辺機種■ケーブル長:約5m■コネクタ:セントロニクス24pin系オス(ミリネジM3.5)/メス(ミリナットM3.5)-セントロニクス24pin系オス(ミリネジM3.5)/メス(ミリナットM3.5) ■ケーブル外径:約9.2mm ■ケーブル規格:UL2464 ●線材:UL2464(26AWG-6P + 26AWG-11)■対応機種 GP-IBインターフェースを持つ各社パソコン、周辺機種 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする