LANケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75179196 品番 KB-T6STP-03BL
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。
1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。
性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。

規格CAT6 ケーブル長(m)3 ケーブル外径(Φmm)6.4 爪折れ防止あり ブルー コネクタあり 結線方式ストレート結線 構造単線 導体サイズ(AWG[mm2])AWG24 適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 芯数8芯(4P) 検査項目100%導通検査 ケーブルスタンダード シールドSTPケーブル 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)6.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75179196
2023-07-23
用途:
LANケーブル
株式会社ナカガワシステムテクノロジー 様 (建設業・工事業)

製品の質、コネクタなど何ら問題ない良い製品ですが、客先より緑色を指定されて
困り果てました。各種色の選択肢があれば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする