DVI光ファイバケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様■ケーブル長:約30mSRの長さは含まない■ケーブル径:約4.7mm■コネクタ形状:DVI24pinオス(DVI-D)インチネジ(4-40)-DVI24pinオスDVI-D)インチネジ(4-40)■線材規格(UL):NON UL■規格:DVI(シングルリンク) 準拠認証品ではありません 注文コード75180045 品番KC-DVI-FB30K
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

DVI(29pinまたは24pin)ポートを持つパソコンとDVI(29pinまたは24pin)ポートを持つディスプレイを接続するケーブルです。
シングルリンクモード用DVIシングルリンクモード用のケーブルです。※デュアルリンクモード・アナログモードでは使えません。
長距離伝送用ケーブル長距離でも安定した信号を伝送可能な850nm光ファイバ採用
HDCP対応
安定した動作のためのACアダプタが付属しています.(ACアダプタ×2個付属)

仕様■ケーブル長:約30mSRの長さは含まない■ケーブル径:約4.7mm■コネクタ形状:DVI24pinオス(DVI-D)インチネジ(4-40)-DVI24pinオスDVI-D)インチネジ(4-40)■線材規格(UL):NON UL■規格:DVI(シングルリンク) 準拠認証品ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする