曜日別特売
KU-SLEN10WK USB延長ケーブル サンワサプライ 75180657

KU-SLEN10WK USB延長ケーブル サンワサプライ 75180657
KU-SLEN10WK USB延長ケーブル サンワサプライ 75180657
KU-SLEN10WK USB延長ケーブル サンワサプライ 75180657
KU-SLEN10WK USB延長ケーブル サンワサプライ 75180657

USB延長ケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ケーブル長(m)約1(SR間)
内容量1本注文コード75180657品番KU-SLEN10WK
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

USB Aコネクタを持つ機器の延長に
取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました
USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0で規定されたケーブルの電気特性に準拠した線材やコネクタなどの部品を使用しています。
二重シールドケーブル銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

仕様■ケーブル長:約1mSR間■ケーブル径:約2.5mm■コネクタ形状:USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメス■線材規格(UL):UL2725■規格:USB規格外仕様部材はUSB2.0の規格に準拠ケーブル長(m)約1(SR間)アダプター型式パッシブ伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0/USB1.1オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-A変換タイプメス - オス
注意
※USB2.0・USB1.1いずれの場合でもUSB機器や環境の差によっては正常に動作しない場合があります。
※USB2.0の規格にはケーブルの延長という概念が無いため特に規定がありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする