スピーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75181917 品番MM-SPL6BKN
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

実用最大出力20Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる2chマルチメディアスピーカーです。
高音再生専用のツィーターを搭載し、透明感に優れた超高音の美しいサウンド再生を可能にしています。
深みのある低音域から自然で安定した中音域を再生する2.5インチのウーファーユニットを搭載しています。
操作性の高い大型スイッチ類を採用しており、BASS(低音)、TREBLE(高音)、ボリュームの調整が可能です。視聴環境や音源により細かく調整ができます。
前面に外部入力(AUX)ジャックを搭載しメイン音声はパソコン側に接続したまま、スマートフォンやMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。
デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。
深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
重厚感とスタイリッシュな雰囲気を出すヘアライン加工を施したアルミ製パネルを使用しています。
左右のスピーカー間はRCAピンジャックケーブルのセパレート式になっており、市販のRCAピンジャック延長ケーブルで延長することが可能です。
アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。

仕様■実用最大出力:20W(10W+10W)■周波数特性:20Hz〜100kHz■スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2.5インチ(直径約63.5mm)■ツィーターサイズ:1.0インチ(直径約25.4mm)■ロードインピーダンス:4Ω■入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)■外部入力:AUX※右スピーカー前面■外部出力:ヘッドホン端子■電源:内蔵■外形寸法:W90×D159×H191mm■ケーブル長:スピーカー間ケーブル(RCAピンジャック含む)約1.5m、PC接続ケーブル約1.5m(3.5mmプラグ含む)、電源コード約1.5m(コード含む)■カラー:ブラック■セット内容:取扱説明書(保証書)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする