スタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75181935 品番MM-SPST2N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200

250〜400mmまでの高さ調整が可能な卓上マイクスタンドです。
最大径直径Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。
クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。
マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。
サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。

仕様■対応マイク径:直径18〜35mm■対応マイク重量:最大500g■ホルダー部ネジ径:5/8インチ■スタンド高さ調整:250〜400mm■サイズ:W165×D165×H330mm ※台座サイズ:直径165mm■材質:ホルダー部/プラスチック射出、ポール部/鋼+メッキ、台座部/鉄+黒塗装■セット内容:マイクホルダー×1、ポール×1、台座×1、ケーブルホルダー×1、取扱説明書■対応機種:MM-SPHM1、MM-SPHM3、MM-SPHM4、MM-SPHMW3、MM-SPHMW4、MM-SPHMW6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする