MPD-MU1NBK2 マウスパッド サンワサプライ 75182014

MPD-MU1NBK2 マウスパッド サンワサプライ 75182014
MPD-MU1NBK2 マウスパッド サンワサプライ 75182014
MPD-MU1NBK2 マウスパッド サンワサプライ 75182014
MPD-MU1NBK2 マウスパッド サンワサプライ 75182014
MPD-MU1NBK2 マウスパッド サンワサプライ 75182014

マウスパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様■カラー:ブラック■材質_裏面:PU■材質_マウスパッド部:ナイロン■大きさ:大型■マウスパッド部_H:約5.5mm■材質_リストレスト部表面:ナイロン■材質_リストレスト部内部:SBR、低反発ウレタン■抗菌:×■撥水:×■再生材使用:×■静電気除去:×■サイズ(W):約180mm■サイズ(D):約243mm■サイズ(H):約24mm注文コード75182014品番MPD-MU1NBK2
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

低反発ウレタンを使用したリストレスト付きのマウスパッドです。
通常のウレタンフォームに比べ、反発弾性が非常に少なく、ゆっくり沈み込んでゆっくり戻る特性があります。
粘性のある触感で、動きに合わせて変形するのでいつも抜群のフィット感が得られ、腕や肩の疲れを低減します。
カーソル速度が遅くても広々操作できる大型タイプです。
裏面はデスクとのずれを防止するポリウレタンを使用しています。

仕様■カラー:ブラック■材質_裏面:PU■材質_マウスパッド部:ナイロン■大きさ:大型■マウスパッド部_H:約5.5mm■材質_リストレスト部表面:ナイロン■材質_リストレスト部内部:SBR、低反発ウレタン■抗菌:×■撥水:×■再生材使用:×■静電気除去:×■サイズ(W):約180mm■サイズ(D):約243mm■サイズ(H):約24mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする