曜日別特売
NT-BS1BK テンキー サンワサプライ 75182276

NT-BS1BK テンキー サンワサプライ 75182276
NT-BS1BK テンキー サンワサプライ 75182276
NT-BS1BK テンキー サンワサプライ 75182276
NT-BS1BK テンキー サンワサプライ 75182276
NT-BS1BK テンキー サンワサプライ 75182276
NT-BS1BK テンキー サンワサプライ 75182276
NT-BS1BK テンキー サンワサプライ 75182276
NT-BS1BK テンキー サンワサプライ 75182276
NT-BS1BK テンキー サンワサプライ 75182276
NT-BS1BK テンキー サンワサプライ 75182276
NT-BS1BK テンキー サンワサプライ 75182276
NT-BS1BK テンキー サンワサプライ 75182276
NT-BS1BK テンキー サンワサプライ 75182276
NT-BS1BK テンキー サンワサプライ 75182276
NT-BS1BK テンキー サンワサプライ 75182276
NT-BS1BK テンキー サンワサプライ 75182276
NT-BS1BK テンキー サンワサプライ 75182276
NT-BS1BK テンキー サンワサプライ 75182276

テンキー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75182276品番NT-BS1BK
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様
抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます
IP68をクリアした防塵防水設計でキーボードの丸洗いが可能です。
カーソル操作や左右クリックができるポインタ機能付き※
数字キー以外に「ESC」キーや「スペース」キーなどよく使う機能を搭載
キーボード内部に基板を実装したハードタイプのシリコンキーボードです。
従来のシリコンキーボードに比べ剛性が高くキーの沈み込みを軽減しています。
汚れをウェットティッシュで拭取れます。アルコールの拭き消毒にも対応しています。
静音性に優れたシリコンラバー設計のフルキーボード
ケーブルを接続したままでもキーボードを清掃できるようにキー入力ロック機能付き
ドライバ不要の接続するだけで使えるUSBタイプ※カーソル操作は上下左右、右斜め上下、左斜め上下の8方向に操作が可能です。※本製品はフルキーボードのテンキー部分ではなく、文字入力側の数字キー及びエンターキーのキー入力を行います。そのため、かな入力モードには対応しておりません。ローマ字入力モードに設定する必要があります。※入力される数字はIMEの設定に依存します。入力モードにより数字が全角で入力されます。

仕様■キー数:35キー※カーソルボタン、クリックボタン、キーロックボタンを含む■インターフェース:USB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。■接続方式:有線■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:その他導電性ラバースイッチ■キーピッチ :18mm■キーストローク:1.5±0.5mm■動作力:98±10g■USBハブ:なし■印刷方式:シルク印刷■ケーブル長:約1.8m■対応機種:USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン。■静音:なし■アイソレーション:なし■角度調節:なし■防水防塵規格:ありIP68■抗菌加工:ありJIS Z2801準拠■セット内容:製品本体、取扱説明書兼保証書■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする