仕様■キー数:20キー■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Type-C コネクタ■キースイッチ:メンブレン■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.9±0.2mm■動作力:55±7g■USBハブ:あり■印刷方式:シルク印刷■ケーブル長:0.75m■対応機種:MacBook Pro、MacBook Air■セット内容:本体、取扱説明書兼保証書(パッケージに記載)■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11