ポリエステルフィルム粘着テープ NO.630F #25

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 75182301 品番 NO.630F ♯25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

コイル等に巻いても端末剥がれが起きづらく優れた粘着性を発揮します。
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。
ノンデクロラン品です。
UL規格認定品です。
File E56086
UL温度定格130℃
UL746A CTI≧600V
燃焼性試験UL510 Flame retardant

用途
トランスの外層・内層絶縁。
電子部品の絶縁、固定等。
テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.053 特性耐熱性、絶縁性、難燃性 基材ポリエステルフィルム 粘着剤アクリル系 粘着力10.30(対ステンレス)N/25mm 伸び(%)80 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/25mm)95.6 破壊電圧(kV)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75182877
2019-03-28
用途:
製品の固定
コーデンシDH株式会社 様 (製造業)

631S#25 はペナペナだし、631S#50 は厚くてかたいけど、これはちょうど良くて使い易い。値段が高いのが難点。

対象商品:
75182326
2018-06-20
用途:
製品作製時

特に、問題はありません、 思った通りに使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする