画像準備中

スタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75182495 品番PDA-STN59BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000

6〜13インチまでのタブレットやスマートフォンに対応した高さ調節ができるデスクトップスタンドです。
伸縮アームにより設置機器の高さを調節できるので、テレビ会議でカメラ位置が目線の位置にセットできます。
ホルダー部分は角度調節が可能で垂直にすることができるので、iPadなどのタブレットをサブモニターとして使用する際にも最適です。
ホルダー部分は360度回転するので、縦向き、横向きに対応しています。
充電ケーブルを固定することができるケーブルホルダー付きです。
スタンド部分には充電ケーブルを通せるケーブルホール付きで、充電ケーブルをスタンド背面へスッキリ配線ができます。
組み立てや調整に使う六角レンチはスタンド裏面に収納できるので、紛失を防ぎます。

適合機器厚みが12mm以下のタブレット、スマートフォン セット内容タブレットスタンド、ベース、伸縮アーム、スペーサー、六角レンチ 耐荷重(kg)1 高さ調整範囲(mm)0〜158 仕様角度調節:対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75182495 PDA-STN59BK 55313528 PDA-STN39BK スタンド サンワサプライ スタンド サンワサプライ 1個 4,998 税込5,498 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする