ラック

(1件のレビュー)
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75182653 品番 RAC-EC15N2
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。
スライド式キーボード棚とマウステーブル付きです。
背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。
ケーブル受け付きです。電源タップなどを設置することができます。
下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。

ライトグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×600×1265 総耐荷重(kg)90 質量(kg)20.3 仕様■個口数:1個口■材質:天板・棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) マウステーブル/ABS樹脂(マウス操作部は布貼り)キャスター/PP■付属品:スライド式マウステーブル、キャスター(ストッパー付き×2個、ストッパーなし×2個)■必要工具:プラスドライバー, マイナスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:N7.5■総耐荷重:90kg■天板部均等耐荷重:20kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:550mm■天板サイズ_D:450mm■天板サイズ_t:18mm キャスターあり(ストッパー付×2/ストッパー無×2)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
ディスクトップパソコンの設置場所として
有限会社 西尾建設 様 (建設業・工事業)

組立は説明書を見て簡単に出来た。けっこうしっかりしている。収納式のマウス置場が少し小さい。付属している六角レンチとスパナがみすぼらしい。
自分の工具を使用して組み立てた。小物の収納する引き出しなどあったらいいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする