キーボード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75182933 品番SKB-WL36BK
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。
最薄部7mmの超薄型形状。最厚部でも22mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
テンキー無しでキーボード幅285mmのコンパクト設計
キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様
抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載

仕様【キーボード】■キー数:82キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.3mm■動作力:60g■印刷方式:シルク印刷■レシーバー収納:あり電池蓋を外すと収納可能■レシーバー重量:2g■使用電池:単四電池 2本■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池本(テスト用)■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:2.4GHzワイヤレス■テンキー:なし■静音:なし■アイソレーション:あり■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:なし■抗菌加工:あり■電源スイッチ:あり【マウス】■マウスセット品:なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする