チェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75183064 品番SNC-T160G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ガス圧リフト装置に最高品質のクラス4ガスシリンダーを採用。
ゆったり出来るシンクロロッキング機能と三段階角度固定機能。
背と座はヘタリが少ない高反発モールドウレタン採用。
肘にやさしいPU製パッドのついた上下・前後・左右に調整可能な3D可動肘。
ハイバックで頭までサポートします。さらに背もたれ上下調節機能で自分に合わせた高さに調整可能。
座面の位置が前後方向に調節可能、座りやすいベストポジションがとれます。
低めの座高で女性でも座りやすい。

仕様■シェルカラー:ブラック■座面カラー:グリーン■背もたれカラー:グリーン■背面張り地:布(ポリエステル)■座面張り地:布(ポリエステル)■キャスター材質:ナイロン■個口数:1個口■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:5mm■主要成型部品:ナイロン、PP、ウレタンフォーム、合版■肘の有無:あり■製品カラー:グリーン■総耐荷重:100kg■キャスターの有無:あり■背もたれサイズ_W:490mm■背もたれサイズ_H:520mm■座面サイズ_W:490mm■座面サイズ_D:490mm■座面高さ:475mm■座面高さ最大:550mm■肘高:645mm■肘高最大:720mm■脚幅:620mm■製品最大サイズ_D:620mm■本体機能:座面前後調節■肘機能:可動肘(高さ・前後・左右調節■背もたれ機能:シンクロロッキング, 背もたれ上下可動■座面材質:モールドウレタン■カテゴリ:オフィス■背もたれ:ハイ■機能:ロッキング■生地:布■仕様/ガス圧リフト装置(クラス4ガスシリンダー)、シンクロロッキング機能(三段階角度固定可)、モールドウレタン、PUパッド3D上下可動肘(上下・前後・左右)、ハイバック背もたれ上下調節、座面前後調節可能。 背タイプハイバック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする