曜日別特売
SW-KLP180N ケーブル サンワサプライ 75183143

SW-KLP180N ケーブル サンワサプライ 75183143
SW-KLP180N ケーブル サンワサプライ 75183143
SW-KLP180N ケーブル サンワサプライ 75183143

ケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本仕様■対応機種:SW-KVM8UP、SW-KVM2LPN/4LPN、SW-KVM2LPN2/4LPN2■インターフェース(PC側):キーボード用/ミニDIN6pinコネクタ(オス)×1マウス用/ミニDIN6pinコネクタ(オス)×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pin(オス)×1■インターフェース(周辺機器側):オールインワンコネクタ/SPDB 15ピン(オス)×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■ケーブル長:1.8m■形状:オプション■映像出力コネクタ:VGA注文コード75183143品番SW-KLP180N
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

サンワサプライ製パソコン自動切替器とパソコン本体を接続する専用ケーブルです。
ディスプレイ、PS/2キーボード、PS/2マウスケーブルが一体となっており接続・配線が容易に行えます。

仕様■対応機種:SW-KVM8UP、SW-KVM2LPN/4LPN、SW-KVM2LPN2/4LPN2■インターフェース(PC側):キーボード用/ミニDIN6pinコネクタ(オス)×1マウス用/ミニDIN6pinコネクタ(オス)×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pin(オス)×1■インターフェース(周辺機器側):オールインワンコネクタ/SPDB 15ピン(オス)×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■ケーブル長:1.8m■形状:オプション■映像出力コネクタ:VGARoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする