電源タップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 コンセント個数2 注文コード75183326 品番TAP-B101U-2WN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品はコンセント個数など5種類から選べます 他の種類を見る

USB出力合計2.4A仕様で、USB-Aポート、Type-Cポートともに最大5V・2.4A出力です。USB-A、Type-Cポート共に、自動識別ICの機能が付いており、スマホやiPhoneなどの機器を自動的に検知して、その機器に最適な電流で充電することができます。出力短絡などによって出力電流が想像以上に大きくなった場合、出力を停止する過電流保護機能が付いており、過大な電流が流れ続けることによる、電源ICの特性の劣化、動作不具合、破壊などを防ぎます。差込口は、2P2個口のホコリ防止用のシャッター付きです。プラグは、火災発生の原因にもなりうるトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。狭い場所でも配線ができるスイング機能式のプラグを使用しております。

プラグ形状スイング 機能二重構造 ホワイト 仕様■USBポート定格出力:DC5V・2.4A(合計)■差し込み口形状:2P■差込口間隔:約28mm■コード導体サイズ:VFF 1.8平方ミリメートル×2芯■コード仕上り外形寸法:約4.2×7.6mm 適合電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状2P コード長さ(m)2 定格電流(A)14 絶縁種別絶縁キャップ コンセント仕様ノーマルタイプ シャッターほこりシャッター付き 適合地域日本国内 定格容量(W)1400 USBポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする