電源タップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75183527 品番 TAP-SP2113MG-2WN
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。
トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ採用しています。
スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。
ホコリの侵入を防ぐ、防止シャッターが付いているので安全です。

ホワイト 定格電圧(V)125 コンセント個数3 電源コード(m)2 定格電流(A)15 機能雷ガード 定格容量(W)1500 バリスタ電圧(V)470 適合地域日本国内 マグネットあり プラグ形状スイング 適合電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 シャッターほこりシャッター付き 絶縁種別絶縁キャップ 仕様■差し込み口形状:2P■差込口間隔:34mm■コード導体サイズ:VFF 1.8平方ミリメートル×2芯■コード仕上り外形寸法:約3.4mm×6.8mm■制限電圧:775V■サージ耐量:2500A スイッチなし コンセント形状2P RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガードあり 耐トラッキングあり
注意
※ランプが消えた場合は効果がなくなっていますので新しいものに交換してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75183518
2025-10-30
用途:
取り出し電源の増設
建設業・工事業

タップ裏側に磁石が付いているので、棚の側面などに簡単に取付できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする