色ホワイト
定格電圧(V)125
コンセント個数3
電源コード(m)5
定格電流(A)15
機能雷ガード
定格容量(W)1500
バリスタ電圧(V)470
適合地域日本国内
マグネットあり
プラグ形状スイング
適合電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
シャッターほこりシャッター付き
絶縁種別絶縁キャップ
仕様■差し込み口形状:2P■差込口間隔:34mm■コード導体サイズ:VFF 1.8平方ミリメートル×2芯■コード仕上り外形寸法:約3.4mm×6.8mm■制限電圧:775V■サージ耐量:2500A
スイッチなし
コンセント形状2P
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガードあり
耐トラッキングあり