色ホワイト定格電圧(V)125コンセント個数4電源コード(m)2定格電流(A)15機能雷ガード定格容量(W)1500バリスタ電圧(V)470適合地域日本国内マグネットありプラグ形状スイング適合電気用品安全法(PSE)技術基準適合品シャッターほこりシャッター付き絶縁種別絶縁キャップ仕様■差し込み口形状:2P■差込口間隔:34mm■コード導体サイズ:VFF 1.8平方ミリメートル×2芯■コード仕上り外形寸法:約3.4mm×6.8mm■制限電圧:775V■サージ耐量:2500Aスイッチなしコンセント形状2PRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり