USBハブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75183719 品番 USB-2H701BKN
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

付属の意面ファスナーでどこにでも、どんな向きにも設置が可能です。 ケーブルレイアウトが自由にでき、より省スペースで綺麗に設置することができます。
サイドポートを装備しており大型サイズのUSBコネクタを持った機器を接続しても周りのコネクタに干渉しません。
セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。
セルフパワーモードでの使用時はパソコンの電源がOFFの状態でも電源供給が可能。USB扇風機やiPodなどへ充電することができます。
USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。

インターフェイス-アップストリームUSB2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Aコネクタ オス コネクタ形状-ダウンストリーム(PC接続側):USB Type-A 仕様■通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■コネクタ形状(ダウンストリーム):USB2.0 Aコネクタ メス×7■電源:セルフパワー・バスパワー両対応■供給電流:3300mA最大(全ポート合計)最大300mA(バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):7ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15、OS X 10.8〜10.11、Mac OS X 10.4〜10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約1m■ACアダプタ:有DC5V 3A ケーブル長/約1.5m■セット内容:取扱説明書、ACアダプタ(DC5V 3.0Aケーブル長/約1.5m)、面ファスナー(1セット) ブラック ケーブル長(m)約1 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15、Mac OS X 10.4〜10.11、Chrome OS 対応コネクタUSB Type-A 接続端子USB Type-A 電源供給方式セルフパワー/バスパワー※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合があります USBポート数7 USB規格USB仕様 Ver2.0準拠
注意
【ご購入前にご確認ください】
※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。
※本製品はセルフパワー/バスパワーの両方に対応しています。バスパワーモードで使用する場合は10ポートの合計値が200mA以内の場合に限り使用可能です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-30
用途:
基板検査装置のUSB分配用
製造業

装置の中に沢山のUSB機器を内蔵しますが、このハブ1台で済み配線がすっきりしました。

2025-03-25
用途:
検査装置内部のUSB機器接続用
製造業

スリムなため狭い筐体内でも場所を取らず設置出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする