超コンパクトに7ポート装備したUSB2.0 7ポートハブです。 全ポートまとめてオン・オフできるスイッチ付です。 パソコンに接続し、手元で使用するのにピッタリな30cmケーブル付です。 サイドポートを1ポート装備しており大型サイズのUSBコネクタを持った機器を接続しても周りのコネクタに干渉しません。 セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。 USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。