USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)4ポートのUSBハブです。 外付けUSBハードディスクに録画できる液晶テレビにも対応しています。 ※テレビと接続する場合は必ずセルフパワーで使用してください。※USBハブに対応していない機種には使用できません。 TVの裏に取り付けられるフック付です。 電磁波対策によりノイズを軽減し、安定した動作を実現しています。 約1mのロングケーブルで配線に便利です。 セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。 USB3.1 Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。