USBハブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75183834 品番USB-3TCH19ABKN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,500

USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。
USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。
ギガビットのLANに対応しています。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ハブ3ポート付です。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。
NitendoSwtich対応です。

インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×3 インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) 仕様■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:830mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):3ポート【LANポート】■規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。■通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス■アクセス方式:CSMA/CD■ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation対応■電源電圧:5V【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズNintendoSwitch※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※iPadで有線ネットワークを接続する場合はWIFIをOFFにする必要があります。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.15m■セット内容:取扱説明書

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75183834 USB-3TCH19ABKN 21127017 USB-3TCH19RBKN USBハブ サンワサプライ USBハブ サンワサプライ 1個 4,998 税込5,498 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする