USBハブ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2 注文コード75183868 品番USB-3TCH24SN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はコネクタ形状-ダウンストリームなど2種類から選べます 他の種類を見る

超スリムで持ち運びに便利なUSB Type-C ハブです。
高級感のあるアルミボディです。
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。

コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2 仕様■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:830mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):2ポート■PD対応:非対応■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15〜13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.06m インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C
注意
【ご購入前にご確認ください】
※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]になります。
※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※USB3.2 Gen2には対応していません。
※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1・3.0が名称変更されたもので同じ規格です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-16
用途:
この度、ディスク型パソコンの入れ替えを行い、スマホにつなぐ時に必要となる。
卸売・小売業

早速、スマホの写真をパソコンに送り、プリンターに印刷、活用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする