USB Type-Cケーブル1本でディスプレ最大2台( HDMI/DisplayPort)、各種USBデバイス、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるノートパソコンスタンドが一体になったUSB Type-Cドッキングステーションです。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイやUSBデバイスに繋がり快適に操作でき、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。 ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な位置でノートパソコンを使用できます。 ノートパソコンスタンドは放熱性に優れたアルミ製で、丈夫で安定感があり操作時でもしっかり安定します。 ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 HDMI、DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/60Hz解像度に対応しています。 ディスプレイを最大2台接続可能(HDMI+DisplayPort)。2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)/各までサポートします。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。 Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。