プリンタコンバータケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75183999 品番USB-CVPR5N
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USBインターフェースを持つパソコンとセントロニクスインターフェース(IEEE1284準拠)を持つプリンタを接続するコンバータです。
Windowsの双方向通信対応。
Windows OS標準ドライバで動作するためソフトウェアのインストールは不要です。

仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver1.1準拠■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A■コネクタ形状(アップストリーム):USB1.1 Aコネクタ オス■電源:バスパワー■変換先コネクタ:セントロニクス36pin【シリアルポート】■ポート形状:セントロニクス36pinオス【共通仕様】■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:各社DOS/Vパソコン※ただしUSBポートを持つ機種※機種により対応しないものもあります。各社プリンタIEEE1284準拠セントロニクス36pinメスコネクタを持つプリンタ※機種により対応しないものもあります。※機種により双方向通信機能が使えないプリンタもあります。※WPS(Windows Printing System)プリンタには対応していません。※スリープ/レジュームに対応できない場合があります。■ACアダプタ:無■消費電流(最大):約100mA最大■セット内容:本体×1、取扱説明書×1■ケーブル長:約5m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする