仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver1.1準拠■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A■コネクタ形状(アップストリーム):USB1.1 Aコネクタ オス■電源:バスパワー■変換先コネクタ:セントロニクス36pin【シリアルポート】■ポート形状:セントロニクス36pinオス【共通仕様】■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:各社DOS/Vパソコン※ただしUSBポートを持つ機種※機種により対応しないものもあります。各社プリンタIEEE1284準拠セントロニクス36pinメスコネクタを持つプリンタ※機種により対応しないものもあります。※機種により双方向通信機能が使えないプリンタもあります。※WPS(Windows Printing System)プリンタには対応していません。※スリープ/レジュームに対応できない場合があります。■ACアダプタ:無■消費電流(最大):約100mA最大■セット内容:本体×1、取扱説明書×1■ケーブル長:約1.8m