USB-HUB226GBKN USBハブ サンワサプライ 75184069

USB-HUB226GBKN USBハブ サンワサプライ 75184069
USB-HUB226GBKN USBハブ サンワサプライ 75184069

USBハブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード75184069品番USB-HUB226GBKN
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

強力マグネット付USBハブ裏面に強力磁石が付いているのでスチール製の天板やフレームに固定することができます。
片側に3ポート、側面に1ポートのレイアウトなので大きなコネクタのUSB機器は側面に使えばほかのポートをふさぐことがありません。
USB2.0に対応した4ポートUSBハブです。
バスパワー対応 (※2)ACアダプタを使用しないバスパワーのUSBハブです。
オプションのACアダプタ(別売)で、各ポートに500mA供給可能なセルフパワーモードにも対応。オプションACアダプタ(別売):USB-AC1※1この場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。※2バスパワーモードで使用する場合、接続するUSB機器の消費電流の合計値によっては動作しない場合があります。本USBハブに接続する周辺機器の消費電流の合計値が350mA以上のときにこのようなことが起こります。合計値の幅が大きいのはパソコンやUSBポートに違いがあるため接続しているUSBハブに供給される電流にも違いがあるためです。

インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームミニUSB Bコネクタ メス、(PC接続側):USB Type-Aコネクタ形状-ダウンストリームUSB2.0 Aコネクタ メス×4仕様通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)電源:バスパワー■供給電流:350mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■過電流保護機能:内蔵■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約1m■セット内容:ミニUSBケーブル(USB Aコネクタ オス-ミニUSB Bコネクタ オス)約1.0m)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする