曜日別特売
【ワケあり】 抗菌性ラバーラ・おとくまな板5層 ハセガワ 75184071

【ワケあり】 抗菌性ラバーラ・おとくまな板5層 ハセガワ 75184071
【ワケあり】 抗菌性ラバーラ・おとくまな板5層 ハセガワ 75184071
【ワケあり】 抗菌性ラバーラ・おとくまな板5層 ハセガワ 75184071

抗菌性ラバーラ・おとくまな板5層

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は寸法など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
1000×400×40
注文コード
75184071
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥97,000販売価格(税込)¥35,620
販売価格(税別)アウトレット
¥69,980¥32,382

ラバーラは、日本で初めての木芯入り軽量ゴムまな板です。ラバーラは特殊ゴムですから、紫外線殺菌庫には、御使用できません。"汚れにくさ"と"刃あたりの良さ"が最大の特徴。 その上、抗菌性がありますからいつも清潔、安心してお使いいただけます。調理面は木肌色。驚くほど目が疲れません。ゴム本来の弾力性が、庖丁の切れ味を長持ちさせます。軽くて、たわまず、反りません。また、完全無臭です。はがせる多層構造(1層が5mm厚)で調理面が傷んできたら削る必要がなく切りはがすことによって常に新しい調理面が得られ、とても経済的でおとくなタイプ。明瞭なセパレートラインでどなたにも簡単にはがすことができます。※長さ600mm以下は、両面多層タイプになります。※4層タイプと5層タイプがあります。タイプは2種類ございます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
1000×400×40
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
エラストマー樹脂
質量(kg)
13.1
TKG品番
9-0375-0422
TKG品番(2017)
6-0339-0222

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39422313
2020-06-12
用途: 魚をさばいたり 刺身をつくる。
飲食業

イチョウのまな板を使っていましたが 分厚くて毎日の洗浄が大変で 新しい時は イチョウの独特の匂いが気になっていました。このまな板は 洗うのも簡単だし ハイターも使えて 衛生面も問題なし、包丁の傷が気になってきたら 一枚剥がせば また新品のように使えます。実は これを買うのは2回目です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする