TD28【ワケあり】 振動子 本多電子(HONDEX) 75184177

TD28【ワケあり】 振動子 本多電子(HONDEX) 75184177
TD28【ワケあり】 振動子 本多電子(HONDEX) 75184177

振動子

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード75184177品番TD28【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)アウトレット
¥17,98014,980

周波数200kHz・3Pinの振動子です。
対応機種 HE-81GP(II)-Di・HE-82(II)-Di・HE-101GP-Di・HE-102-Di・PS-600GP(II)・HE-701GP-Di・PS-800GP

用途インナーハル用振動子商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(g)640コード長さ(m)8周波数(kHz)200プラグ3P
注意
※海上での作業は非常に不安定で危険です。振動子の取付、保守は必ず陸上で船体を固定して行って下さい。
※船底接着取付は溶剤などの揮発性ガスにより中毒を起こす原因となりますので、船内換気を必ず行って下さい。
※感電の原因となりますので、電動工具による作業は濡れた手で行わないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする