曜日別特売
502994【ワケあり】 LEDフラッシュライト12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 75184211

502994【ワケあり】 LEDフラッシュライト12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 75184211
502994【ワケあり】 LEDフラッシュライト12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 75184211
502994【ワケあり】 LEDフラッシュライト12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 75184211
502994【ワケあり】 LEDフラッシュライト12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 75184211

LEDフラッシュライト12V/24V共用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
ブルー
タイプ3段
内容量1個注文コード75184211品番502994【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)アウトレット
¥8,9987,298

11パターンの回転やフラッシュ点滅を搭載した、点滅パターンを固定できるメモリー機能付きランプ
シガープラグに内蔵されたスイッチで点滅パターンの切り替えやON/OFFが可能
LEDは2段タイプと3段タイプの2種。カラーはアンバーとブルー
取付けは強力なマグネット固定式。12V車/24V車共用

用途電装パーツ商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。ブルータイプ3段取付方式マグネット電流(A)DC12V時:約0.4/DC24V時:約0.3消費電力(W)42電源ON/OFFスイッチ付シガープラグ定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)約2.5寸法(Φ×高さH)(mm)122×86本体質量(g)681点灯方式11(メモリ機能付)各種認証E4/10R-06
注意
※本製品はEMC規格に基づいて開発されておりますが、ごく稀にお使いの機材に影響を及ぼす場合がございます。予めご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする