No.283 ジャージテムレス No.283 SHOWA(ショーワグローブ) 75184313

 

No.283 ジャージテムレス No.283 SHOWA(ショーワグローブ) 75184313
No.283 ジャージテムレス No.283 SHOWA(ショーワグローブ) 75184313
No.283 ジャージテムレス No.283 SHOWA(ショーワグローブ) 75184313
No.283 ジャージテムレス No.283 SHOWA(ショーワグローブ) 75184313
No.283 ジャージテムレス No.283 SHOWA(ショーワグローブ) 75184313
No.283 ジャージテムレス No.283 SHOWA(ショーワグローブ) 75184313
No.283 ジャージテムレス No.283 SHOWA(ショーワグローブ) 75184313

ジャージテムレス No.283

(26件のレビュー)
取扱い終了
内容量1双注文コード75184313品番No.283
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

外からの水を防ぐ”防水性”と、手袋内部の湿気を放出する”透湿性”を兼ね備えた手袋です。
暑い時期の嫌なムレやベタベタを防ぎます。
ゴム手袋特有の嫌な臭いがしません。
従来の手袋よりも薄く、軽い為作業性に優れています。
袖口ジャージ付で水や石などの異物混入を防ぎます。
耐洗剤性に優れています。

用途機械工業。農業。漁業。清掃・サービス業。園芸・DIY。サイズLトラスコ品番409-2350材質樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ナイロン・綿・その他厚さ(mm)0.8ブルー入数(双)1機能防水・透湿性・耐油・耐洗剤全長(cm)26中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)22袖口仕様袖口ジャージ付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75184313No.28364389755283No.283 ジャージテムレス SHOWA(ショーワグローブ) 64389755ジャージテムレスSHOWA(ショーワグローブ)1双
739
税込813
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75184322
2021-02-20
用途: 食器洗い
医療・福祉・介護関連業

Monotaroさんの手袋だとLで丁度良いのでLを購入したら「え!?」って言うくらい小さかったので、今回LLのこの製品を購入しましたが、それでもやはり「これでLL!?」っていう感じです。
ショーワグローブさんの他の製品は、そんな感じはしないので不思議な感じです。

対象商品 : 75184313
2021-05-04
用途: 水使用時

ジャージ部分が緩くイマイチ。
もう少ししっかりしている方がよい。
腕から垂れた水滴がジャージが緩すぎて隙間から中に入る。

対象商品 : 75184313
2021-03-31
用途: 外作業
自動車・二輪車・自転車関連業

冬のテムレスが気に入って購入しましたが、正直蒸れます。

対象商品 : 75184313
2021-01-05
用途: 建築現場で使用
箱崎工務店建設業・工事業

普段の手袋はLサイズでしたので、L を頼んだのですがサイズが少し小さいようです!
ワンサイス大きめを購入した方がいいようですね。

対象商品 : 75184313
2020-11-03
用途: トイレ掃除
その他業種

もう他のゴム手は使えません
程良い厚みでいろいろな用途で
活躍してくれます
値段も手頃

1が参考にしています
対象商品 : 75184295
2020-11-24
用途: 洗車

寒い時期の洗車はこれがないとできません。柔らかく指先も利きます。

対象商品 : 75184295
2020-08-20
用途: 草刈り時
サービス業

はめた感じは、思ったよりゴワついて、つっぱり感がありましたが、蒸れなくて炎天下の作業には良いと思いました。まだ、雨の日は使用していないので、浸透性はまだわかりませんが。

対象商品 : 75184313
2020-05-26
用途: 水仕事のとき
サービス業

1)防水性能が高いのに蒸れない!
2)適度に薄いので指先の感覚を使える
3)着脱がしやすい
4)手元のリブ編みのために水やホコリが入らない
このような性能をこの価格で実現しているのは凄いことだと思う。
奥様への実用的なプレゼントとしても最適。
お勧めです。
(製造元にある相談をしたら、それはもう完璧な対応でした。会社としても信頼性が高いのではないか、そう感じました)

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする