RS60-1B18T-SS【ワケあり】 RS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 75184430

RS60-1B18T-SS【ワケあり】 RS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 75184430
RS60-1B18T-SS【ワケあり】 RS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 75184430
RS60-1B18T-SS【ワケあり】 RS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 75184430
RS60-1B18T-SS【ワケあり】 RS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 75184430

RS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は歯数など22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
歯数
18
注文コード
75184430
品番
RS60-1B18T-SS【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥7,027
販売価格(税別)アウトレット
¥14,980¥6,388
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
11.9
チェーンNo.
RS60
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
18
軸穴径(Φmm)
~55
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ステンレス材削り出し仕様
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
19.05
概略質量(kg)
2
ピッチ径(Dp)(Φmm)
109.7
外径(Do)(Φmm)
119
ローラ径(Φmm)
11.91
ハブ長さL(mm)
40
ハブ径DH(mm)
83
下穴径d(Φmm)
15.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする