曜日別特売
MIS-2D【ワケあり】 デジタル絶縁抵抗計 マルチ計測器 75184701

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル絶縁抵抗計

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード75184701品番MIS-2D【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)アウトレット
¥28,98023,980

小型・軽量・3レンジ内蔵の多重定格絶縁抵抗計で低価格を実現
アナログタイプは蓄光メータ付・デジタルタイプはバックライト採用により暗い所でも読み取りが容易

商品状態※理由あり(未使用・未開封)交流電圧(V)0~600±2.5%F.S寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×54×105質量(g)約350電源単3アルカリ乾電池×6幅(mm)170奥行(mm)54高さ(mm)105付属品単3アルカリ乾電池×6、ラインコード×1、アースコード×1、コード収納ケース×1、ベルト×1、取扱説明書×1特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番838-5015測定範囲AC電流・AC/DC電圧・抵抗定格125V/250V/500V、20MΩ/50MΩ/100MΩ適合規格JIS C 1302(1994)精度第1有効測定範囲:指示値の±5%第2有効測定範囲:指示値の±10%有効範囲外のメモリ:指示値の±30%以下直流電圧(V)500サンプルレート(回/s)2絶縁抵抗(MΩ)100最小分解能0.001MΩ定格測定電圧(V/MΩ)125/20、250/50、500/100
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする