曜日別特売
A-172-3【ワケあり】 防水ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン) 75184816

A-172-3【ワケあり】 防水ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン) 75184816
A-172-3【ワケあり】 防水ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン) 75184816

防水ロックハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は質量・タキゲンコードなど12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
110
タキゲンコード
00375
注文コード
75184816
品番
A-172-3【ワケあり】
在庫数量:残り40点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥474
販売価格(税別)アウトレット
¥1,048¥431

防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
ロック時は内蔵されたクラッチ機構により止め金が固定

用途
配分電盤・制御盤
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
タイプ
左右兼用型
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
00375
付属品
大ナット・ビスセット
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
110
最大適合板厚(mm)
11.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする