22011851【ワケあり】 リアスプリング(ローダウンタイプ:約-25mm) HYPERPRO(ハイパープロ) 75184929

22011851【ワケあり】 リアスプリング(ローダウンタイプ:約-25mm) HYPERPRO(ハイパープロ) 75184929
22011851【ワケあり】 リアスプリング(ローダウンタイプ:約-25mm) HYPERPRO(ハイパープロ) 75184929
22011851【ワケあり】 リアスプリング(ローダウンタイプ:約-25mm) HYPERPRO(ハイパープロ) 75184929

リアスプリング(ローダウンタイプ:約-25mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は主な適合車種・内容量など42種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
主な適合車種
CB1000R 08-16
注文コード
75184929
品番
22011851【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)アウトレット
¥24,980¥11,980

スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。
※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
主な適合車種
CB1000R 08-16
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※30mm以上のローダウンの場合、車体状態によってショートサイドスタンドが必要な場合があります。
※プリロード調整ができる車種は、サイドスタンドが使用できるローダウン量に調整しながらセッティングを行ってください。
※サイドスタンドを使用する時は、平坦な場所で一速にいれた状態で停車してください。(ローダウンのためノーマル時より車体が起きます)
※装着後は車体バランスが大きく変化します。必ず前後のセッティングを行ってから乗車してください。
※ローダウンパーツは指定部品に該当するため構造変更の手続きは必要ありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする